※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17104651
品番
E7818-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6305
材質
HSS ノンコート
全長(mm)
90
先端角(°)
カッター:60
先端径(mm)
4
シャンク径(mm)
MK1 B
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
16