※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17104705 品番 E7818-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°です。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-6311 材質HSS ノンコート 全長(mm)190 先端角(°)カッター:60 先端径(mm)20 シャンク径(mm)MK4 B RoHS指令(10物質対応)対応 有効刃径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする