※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2334倣い加工用丸駒カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17107180
品番
F2334.B27.066.Z07.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
丸駒カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5832
材質
スチール
刃数
7
シャンク
B27
首下長(mm)
50
寸法R(mm)
5
切削径(Φmm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
7