※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2334倣い加工用丸駒カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17107189
品番
F2334.Z25.025.Z03.04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
丸駒カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5999
材質
スチール
刃数
3
全長(mm)
117
シャンク
25
首下長(mm)
60
寸法R(mm)
4
切削径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
3