※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17107198 品番 F2334R.B16.040.Z04.06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

丸駒カッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-6001 材質スチール 刃数4 シャンクB16 首下長(mm)40 寸法R(mm)6 切削径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサート4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする