※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17107207
品番
F2334R.B16.040.Z05.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
丸駒カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6002
材質
スチール
刃数
5
シャンク
B16
首下長(mm)
40
寸法R(mm)
5
切削径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
5