※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4030高送りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17107417 品番 F4030.B27.066.Z04.02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

高送りカッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-6096 材質スチール 刃数4 首下長(mm)50 シャンク径(mm)27 切削径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする