※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F4030高送りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17107451
品番
F4030.B32.100.Z07.02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高送りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6101
材質
スチール
刃数
7
首下長(mm)
50
シャンク径(mm)
32
切削径(Φmm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応