※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4030高送りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17107591 品番 F4030.UT45.051.Z04.02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高送りカッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-5983 材質スチール 刃数4 シャンクUT45 首下長(mm)45.0088 切削径(Φmm)1.291 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする