※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F4030高送りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17107609
品番
F4030.UZ26.031.Z03.01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高送りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6104
材質
スチール
刃数
2.2
首下長(mm)
254
シャンク径(mm)
26
切削径(Φmm)
0.793
RoHS指令(10物質対応)
対応