※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17108011
品番
F4053.BN22.080.Z04.04R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
サイドカッターです。
用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6451
材質
スチール
刃数
4
寸法SB(mm)
40
穴径(mm)
22
刃径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応