※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4253溝削り用スロットカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17108519 品番 F4253.B60.315.Z10.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

サイドカッターです。

用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
トラスコ品番803-6560 材質スチール 刃数10 寸法SB(mm)25 穴径(mm)60 刃径(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする