LR03AG 2KP アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形 東芝 17109408

アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード17109408 品番LR03AG 2KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

アルカリに求める性能を徹底追求して生まれた高性能アルカリ乾電池。
長持ちパワー特性。
保存・振動に強い。
大きな力で連続使用する機器に適しています(デジタルカメラ、サーチライト、ランタンなど)。

タイプ単4形 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5 質量(g/本)約11.3 使用推奨期限5年

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17109408 LR03AG 2KP 31319567 LR03AN 2KP アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形 東芝 アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形 東芝 1パック(2本) 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17109435
2018-09-22
用途:
ライトやリモコンの電源
農・林・水産業

何かのついでに注文しておくといざという時に助かります。品物は満足のいく品物です。

対象商品:
17109453
2017-05-19
用途:
リモコン等に
その他業種

いつもはマクセル愛用だけど使ってみて良ければ考えます

対象商品:
17109462
2016-12-02
用途:
ラジオの電池に使用します
建設業・工事業

毎日一日中ラジオをかけていますので重宝しています。

対象商品:
17109453
2015-12-11
用途:
LED自転車用電灯

アルカリ乾電池でないと、持ちが短いため購入しました、性能は良いです、この価格で提供していだだけると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
36024441
2014-08-10
用途:
電子機器等に 単4電池が多いので 使用
四宮エンジニアリング 様

安い!!

対象商品:
36024441
2016-02-10
用途:
備品

普通

対象商品:
36024441
2013-04-16
用途:
ボイスレコーダーに使用しました。
勢戸ファーム 様

充電式二ツケル水素電池では、1.2ボルトで動作しないため、乾電池を買いました。乾電池もやめられないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする