アルカリ乾電池 単1形

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 17109478 品番 LR20L 2CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池

モノタロウではこんなお得な商品も!
電圧(V)1.5 用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に タイプ単1形 本数2本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17109487
2025-12-19
用途:
工場備品(懐中電灯等)

工場備品の懐中電灯用に、在庫を含め、注文しています。
またリピート買いします。

対象商品:
17109478
2025-03-22
用途:
噴霧器で薬剤散布

噴霧器で3時間以上の使用なので予備の電池が必要かな?と心配でしたがパワフルに使うことが出来、無事に散布作業が完了することが出来ました。

対象商品:
17109487
2023-12-15
用途:
事務所用の懐中電灯等に使用
有限会社吾嬬製作所 様

国内メーカー品でありコストパフォーマンスが良いのでこれまでも何度も購入してきたが、実用面でも液漏れ被害や早期の電圧低下等が無く大変有り難いと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
17109478
2024-04-13
用途:
拡声器に使用しました。
株式会社 永和防災 様 (建設業・工事業)

良好です。4個入りと2個入りを購入しました。どれくらい持つかはこれからです。

対象商品:
17109478
2023-11-06
用途:
ポンプに使用
卸売・小売業

普通のアルカリ乾電池です。
特に可もなく不可もなく使えます。

対象商品:
17109478
2023-11-22
用途:
湯沸かし器の電気式着火用

有名メーカーものなので、安心して使用出来る、あまり安い電池は液漏れが心配

対象商品:
17109478
2022-09-09
用途:
壁掛け振り子時計の電池交換
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

壁掛け振り子時計のため、電池が単一です。
電池交換した後、針を動かすと、振り子が止まらず、ずっと動いていました。
アルカリ電池のため、5年以上は耐久性があると思われます。

2023-05-30
用途:
機械
サービス業

お値段と安心のメーカーで、コストパフォーマンスが最高に、良いと思います!是非また、利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする