LR14L 2CP アルカリ乾電池 単2形 東芝 17109496

アルカリ乾電池 単2形

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
内容量1パック(2本)注文コード17109496品番LR14L 2CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に電圧(V)1.5タイプ単2形本数2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 社内時計用
製造業

安い電池を使用していると直ぐに交換になってしまうのでメーカーものを購入しました。現在は問題なく使用出来ています。

2024-12-05
用途: 事務所内作業
建設業・工事業

他の電池より寿命は短いように感じるが、安価で購入しやすい4本パック2本パックがあるので必要量購入しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 17109505
2020-10-08
用途: 保管用予備電池
サービス業

送料無料にするための金額合わせに購入しました。
予備がなくなっていたのでちょうど良かったです。
一流メーカーのアルカリ電池がこの価格なら満足です。
特に問題点もなさそうです。
今後も何かの機会にはリピートすると思います。

対象商品 : 17109496
2019-07-15
用途: 予備として
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に問題があるはずもありませんが、なによりも丁寧な対応、迅速さに驚いています。

対象商品 : 17109496
2018-03-12
用途: 電波時計

送料を無料にするために注文しましたが、今まで使っていたマンガン電池よりずっと長く使用できるのでリピート注文すると思います。

対象商品 : 17109496
2017-07-02
用途: 防災無線、LEDライトなど。

一流メーカーの製品で、この価格はお得だと思います。電池のモチも十分だと感じています。

対象商品 : 17109496
2017-05-05
用途: パソコンマウス、時計
その他業種

東芝乾電池は長持ちしそう。関西では中々お目に掛かれないので、モノタロウで購入を決めています。

対象商品 : 17109496
2017-08-31
用途: 壁掛け時計の電池

やはり電池はメーカー品が一番ですね。安いのはすぐ切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする