アルカリ乾電池 単3形

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 17109514 品番 LR6L 4CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥240
販売価格(税別)
218

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池

タイプ単3形 用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に 寸法(mm)50×15×140 品番LR6L 質量(g)230 電圧(V)1.5 本数4本 使用推奨期限5年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
社内時計用
製造業

安い電池を使用していると直ぐに交換になってしまうのでメーカーものを購入しました。現在は問題なく使用出来ています。

対象商品:
38950301
2025-01-27
用途:
リモコンなど

モノタローブランドは[安かろう悪かろうモノタロー]とよく言われるように液漏れ品質が心配なので、モノタローブランドの電池ではなくメーカー品をえらんだ。経験上パナソニックが安心だが、価格のバランスを考え東芝にした。今のところ普通に使える。

2024-12-23
用途:
ワイヤレスマイク
個人のお客様

10本で1パックになっているのがありがたいです。
他社は4本パックが多いので。
価格もお手頃で品質も問題なく使用出来ます。

また、100本パックは2本ずつパッケージされているので
少量で出庫するときに使用しやすいです。

対象商品:
25588308
2024-10-12
用途:
仕事用で
サービス業

細かい機材用の電池として購入しました。

注文してすぐ届いたので大変助かりました。

100本以上のまとめ買いができても良いかと思いました。

2025-03-30
用途:
ガーミンGPSに使用
農・林・水産業

普通ですが、持ちがいいようです。メーカー品ですがどこよりも安い。

対象商品:
17109514
2024-08-06
用途:
ラジオ用
教育・研究機関

備蓄用に安い早い性能の良いモノタロウを購入しました

対象商品:
17109514
2024-04-25
用途:
リモコン類、計測機器の電池に
農・林・水産業

電気屋で買うより圧倒的に安かった上に、ポスト投函配達なので買い物行くより絶対得だと思って購入しました。
送料無料ぎりぎりの時の調整で一番助かるアイテムです。

対象商品:
25588308
2022-03-17
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

大量に買うとリーズナブルになるしまたリピートします*

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする