アルカリ乾電池 単4形

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 17109532 品番 LR03L 4CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ単4形 用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に 寸法(mm)105×45×11 質量(g)100 電圧(V)1.5 本数4本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
取材のときの予備電池

単3も、単2も購入してますが、価格が安いが一番です。

対象商品:
38950326
2023-06-06
用途:
子どものおもちゃ

乾電池の値段はピンからキリまであるのでどれがいいかわかりません。手頃な値段なのでこれに決めました。

対象商品:
38950326
2022-08-31
用途:
日用品 ワヤレスチャイム
運輸・通信業

定期的に交換しないといけない 家電製品があるのでとても重宝しています。後は、停電時への備蓄です。

対象商品:
38950326
2022-06-17
用途:
リモコンスイッチ
F.ナカモリ株式会社 様

価格が安くて助かります。予備として数をたくさん買い置きできます。

対象商品:
25588317
2021-05-24
用途:
家電等

中にはひどい電池があるので電池選びはシビアになります、この電池は安定して信頼のおける電池ですね

対象商品:
38950326
2021-02-22
用途:
ラジオ
F.ナカモリ株式会社 様

金額が安くて、そこそこ長持ちします。一つお願いするとしたら、開封がしにくいので、ミシン目など、開けやすくして頂けると、有難いです。

対象商品:
38950326
2022-07-04
用途:
主にヘッドライト用
株式会社西日本サポートセンター 様 (運輸・通信業)

使用目的はヘッドライト用がほとんどですのでほぼ一日中点灯しているので朝つけると夕方には明るさが鈍くなります。もう少しパワーアップして欲しい。

対象商品:
38950326
2021-07-04
用途:
LEDライト

最近、東芝を使い続けていて長持ちそうだと思うことが多いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする