LR03L 4BP アルカリ乾電池 単4形 東芝 17109548

アルカリ乾電池 単4形

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード17109548 品番LR03L 4BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池

タイプ単4形 用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に 寸法(mm)105×45×11 質量(g)100 電圧(V)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17109548 LR03L 4BP 17109532 LR03L 4CP アルカリ乾電池 単4形 東芝 アルカリ乾電池 単4形 東芝 1パック(4本) 199 税込219 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
取材のときの予備電池

単3も、単2も購入してますが、価格が安いが一番です。

対象商品:
38950326
2023-06-06
用途:
子どものおもちゃ

乾電池の値段はピンからキリまであるのでどれがいいかわかりません。手頃な値段なのでこれに決めました。

対象商品:
38950326
2022-08-31
用途:
日用品 ワヤレスチャイム
運輸・通信業

定期的に交換しないといけない 家電製品があるのでとても重宝しています。後は、停電時への備蓄です。

対象商品:
38950326
2022-06-17
用途:
リモコンスイッチ
F.ナカモリ株式会社 様

価格が安くて助かります。予備として数をたくさん買い置きできます。

対象商品:
25588317
2021-05-24
用途:
家電等

中にはひどい電池があるので電池選びはシビアになります、この電池は安定して信頼のおける電池ですね

対象商品:
38950326
2021-02-22
用途:
ラジオ
F.ナカモリ株式会社 様

金額が安くて、そこそこ長持ちします。一つお願いするとしたら、開封がしにくいので、ミシン目など、開けやすくして頂けると、有難いです。

対象商品:
38950326
2022-07-04
用途:
主にヘッドライト用
株式会社西日本サポートセンター 様 (運輸・通信業)

使用目的はヘッドライト用がほとんどですのでほぼ一日中点灯しているので朝つけると夕方には明るさが鈍くなります。もう少しパワーアップして欲しい。

対象商品:
38950326
2021-07-04
用途:
LEDライト

最近、東芝を使い続けていて長持ちそうだと思うことが多いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする