充電式インパルス 高容量タイプ 単3形

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 17109602 品番 TNH-3AH 4P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。

タイプ単3形 電圧(V)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5 質量(g/本)30 本数4 バッテリー容量(mAh)2445

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17109593
2023-12-29
用途:
クリスマスイルミネーションのLEDランプ用
JSD Ltd. 様 (卸売・小売業)

LEDは暗くなると自動で点灯するが頻繁に充電しなくても余裕があり安心できる。

対象商品:
17109593
2023-08-17
用途:
各種リモコン用電池
製造業

金額に対して容量が大きくコスパが良いです。同じような電池がありますが、断然こちらの方が良いです。

対象商品:
17109602
2017-12-19
用途:
停電時のLEDライト用電池として
教育・研究機関

いざというときのために購入しました。定期的に70%程度の充電を行うことを考えて「充電タイプ」を購入しました。購入初期から、充電が完了していますので安心できます。

対象商品:
17109593
2016-06-02
用途:
錠前のメンテナンス、事務機器のメンテナンスなど
株式会社旭製作所 様 (製造業)

気のせいか、消耗が早いみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする