東芝
東芝の 電池
東芝の 充電式電池
東芝の 充電池
充電式インパルス ライトタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
17109688
品番
TNH-4LE 2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ
単4形
電圧(V)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10.5×44.5
質量(g/本)
11
本数
2
バッテリー容量(mAh)
550