充電式インパルス 急速充電器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17109706 品番TNHC-34SMC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。

充電時間(時間)
【単3形電池】(高容量タイプ)1〜2本/5、3〜4本/5、(スタンダード)1〜2本/4、3〜4本/4、(ライトタイプ)1〜2本/2、3〜4本/2
【単4形電池】(高容量タイプ)1〜2本/4、3〜4本/4、(スタンダード)1〜2本/3、3〜4本/3、(ライトタイプ)1〜2本/2.5、3〜4本/2.5
充電可能本数(単3形・単4形)1〜4本 質量(g)100(電池別) 出力電圧(V)DC1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5 入力電源AC100〜240V、50/60Hz、10〜20VA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-03
用途:
電池とセットで購入
建設業・工事業

急速とあったので現場で使うため購入したのですが単三4本だとほぼ1日かかります。そんな物なのかなぁ?

対象商品:
17109706
2021-04-05
用途:
同メーカーの電池充電のため。
建設業・工事業

バラバラに使用した電池を入れてもそれぞれ充電完了するとランプが消えるので早く出来た順に使えて便利!

対象商品:
17109706
2021-01-24
用途:
ニッケル水素電池の充電
さらしな栗農園 様 (農・林・水産業)

電池が一本づつ充電できて個別に結果が分かって便利です。
至って普通の充電器ですので長寿命(電池とも)期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする