東芝
東芝の 電池
東芝の 充電式電池
東芝の 充電池セット
充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17109742
品番
TNHC-32LES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯
2つのLEDで電池1本ごとの安全制御
+-逆接防止設計
過電流検知機能
海外でも使用可能(AC100-240V)
セット内容
単3形・単4形兼用充電器(TNHC-34SC)×1台、ニッケル水素電池単3形ライトタイプ(TNH-3LE)×2本
質量(g)
75(電池別)
出力
DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
107.5×49×27.2
入力
AC100-240V 50/60Hz 4-8VA
充電時間(時間)
約7.0
充電可能本数
単3形・単4形1〜2本
容量
(定格)min.950mAh
注意
※海外でご使用になる場合は電源プラグの形状にご注意下さい。 お使いになる国のプラグ形状を確認のうえ、プラグアダプターをご用意下さい。(国や地域によっては別途、変換プラグが必要な場合があります。)