※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA55-12-100 KA レベルアジャスター イマオコーポレーション 17110196 KA55-12-100 KA レベルアジャスター イマオコーポレーション 17110196

KA レベルアジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M12×1.75 注文コード17110196 品番KA55-12-100
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437
この商品はねじ寸法など34種類から選べます 他の種類を見る

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。

寸法L(mm)123 寸法L1(mm)100 許容荷重(N)5000 寸法D(Φmm)55 ねじ寸法M12×1.75 材質(パッド)SPCC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする