※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
KA レベルアジャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M20×2.5
注文コード
17110318
品番
KA75-20-180
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
寸法L(mm)
211
寸法L1(mm)
180
許容荷重(N)
5000
寸法D(Φmm)
75
ねじ寸法
M20×2.5
材質(パッド)
SPCC