※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA60-16-070R KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション 17110512 KA60-16-070R KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション 17110512

KA レベルアジャスター(ラバー付き)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17110512 品番 KA60-16-070R
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。

寸法D(mm)60 寸法L(mm)97 寸法L1(mm)70 許容荷重(N)7000 ねじピッチ(mm)2 ねじ径M16 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の平衡を出すために使っています。リーズナブルで使い勝手もいいのでリピートしています。

対象商品:
17110485
2021-06-08
用途:
作業台の高さ・水平レベル調節に
農・林・水産業

自宅車庫内の作業台の水平レベル出しに使用。床には1%の勾配が設けられており、机上の水平レベル出しにチョット苦労していました。4本の脚全てに取り付けて、作業台をどのように移動・配置しようとも簡単にレベル出しができるようになりました。しっかりした作りで安心・安全な作業ができる様になりました。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17110485
2021-05-07
用途:
サブタンクの脚に使用
サービス業

脚をつけるにあたり、設置の関係で高さが必要だったのでこれを選択。丁度良い高さとなり、満足です。

対象商品:
17110485
2020-11-04
用途:
常時設置
その他業種

黒く目立たない色なのが良い。ボルト部分が長く調整が容易。チャンネルサポート用2x4の柱に天井の突っ張りとして使っているので2x4用雌型とセットで売っていてたらもっと便利かも。

対象商品:
17110512
2021-06-23
用途:
制作したディスプレイスタンドに取付け
建設業・工事業

特に問題も無く、価格も安く大満足でした。これからも必要な時は購入したい。

対象商品:
17110503
2020-05-10
用途:
タンク設置の為の脚に使用
Ost 様

色が気に入って購入。軸に”遊び”があるので、設置性が良い。強度も十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする