KA レベルアジャスター(重荷重用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17110582 品番 KA60-16-065
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。

寸法L(mm)92 寸法L1(mm)65 許容荷重(N)20000 寸法D(Φmm)60 ねじ寸法M16×2 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17110546
2022-06-19
用途:
装置架台の調整
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の課題の足に使っています。調整はしやすく、総じて使い勝手がいいです。また、購入したいです。

対象商品:
17110634
2016-06-23
用途:
機械の組み立てに利用
エフ商会 様 (卸売・小売業)

納期が遅い 15日注文 23日到着

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする