SKC
SKCの 面取り・バリ取り
SKCの 面取りカッター
SKCの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
注文コード
17110765
品番
6X90° SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,025
この商品は
シャンク径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
SKH
用途
バリ取り、C面取り、皿モミ用
呼び寸法
6mm×90度
適合範囲
1.5〜6.0
切刃形状
その他