SKC
SKCの 面取り・バリ取り
SKCの 面取りカッター
SKCの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
70
注文コード
17110826
品番
25X90° SKH
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
SKH
用途
バリ取り、C面取り、皿モミ用
呼び寸法
25mm×90度
適合範囲
8.0〜25.0
切刃形状
その他