SKC
SKCの 水道・空調配管用工具
SKCの リーマー
SKCの パイプリーマー
パイプリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
1/8PT
注文コード
17110887
品番
1/8PT SKH ストレート刃
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH
規格
ストレート刃
寸法
1/8PT
角幅(mm)
6
刃数
6
全長(mm)
55