SKC
SKCの 水道・空調配管用工具
SKCの リーマー
SKCの パイプリーマー
パイプリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
1/4PT
注文コード
17110896
品番
1/4PT SKH ストレート刃
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH
規格
ストレート刃
寸法
1/4PT
角幅(mm)
9
刃数
6
全長(mm)
62