SKC
SKCの 水道・空調配管用工具
SKCの リーマー
SKCの パイプリーマー
パイプリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
1.1/2PT
注文コード
17110957
品番
1.1/2PT SKH ストレート刃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,900
この商品は
寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH
規格
ストレート刃
寸法
1.1/2PT
角幅(mm)
29
刃数
8
全長(mm)
110