SKC
電線管用タップ
商品レビューを投稿する
呼び寸法
CTG-16
CTC-15
CTC-19
CTC-25
CTC-31
CTC-39
CTC-51
CTG-16
CTG-22
CTG-28
CTG-36
CTG-42
CTG-54
PG-7
PG-9
PG-11
PG-13.5
PG-21
PG-29
PG-36
PG-42
ねじ径
CTG-16
CTC-15
CTC-19
CTC-25
CTC-31
CTC-39
CTC-51
CTG-16
CTG-22
CTG-28
CTG-36
CTG-42
CTG-54
PG-7
PG-9
PG-11
PG-13.5
PG-21
PG-29
PG-36
PG-42
ねじ径(mm)
16
15
19
25
31
39
51
16
22
28
36
42
54
7
9
11
13.5
21
29
全長(mm)
80
95
105
115
130
80
82
100
120
85
125
135
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111124
品番
CTG16-14 SKH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
呼び寸法
CTG-16
ねじ径
CTG-16
ピッチ(mm)
14
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
18
下穴径(Φmm)
19(計算値)
ねじ径(mm)
16
1インチ当たり山数
14
角長(mm)
17
角厚(mm)
14