タイヤバルブネジ用タップ (#1先)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法CTV8
ねじ径CTV8
内容量1個注文コード17111282品番8CTV30 SKH
参考基準価格(税別)¥4,825販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び寸法CTV8ねじ径CTV8ピッチ(mm)3材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)7.1(計算値)ねじ径(mm)81インチ当たり山数30角幅(mm)5角長(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする