SKC
タイヤバルブネジ用タップ (#2中)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
5TV36
5CTV24
8CTV30
5TV36
8TV32
10TV28
ねじ径
5TV36
5CTV24
8CTV30
5TV36
8TV32
TV10
ねじ径(mm)
5
5
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17111413
品番
5TV36 SKH
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び寸法
5TV36
ねじ径
5TV36
ピッチ(mm)
36
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
5.5
下穴径(Φmm)
4.7(計算値)
ねじ径(mm)
5
1インチ当たり山数
36
角幅(mm)
4.5
角長(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類