※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
コーティング超硬
チップブレーカー
D51
トラスコ品番
826-1412
注文コード
17111511
品番
ADGT0803PER-D51 WKP35S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカー・トラスコ品番
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
826-1412
適合本体
F4038/F4042
材質
コーティング超硬
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
D51