SKC
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじ径(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
62
46
52
60
62
70
75
82
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17113775
品番
M 6X1.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,875
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホモ処理加工
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
ねじピッチ(mm)
1
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
62
寸法
M6×1.00
刃長(mm)
24
ねじ径(mm)
6
角幅(mm)
4.5
角長(mm)
7