曜日別特売

スパイラルタップ/ウイットネジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法W7/16-14
内容量1個注文コード17114466品番7/16W14 SKH
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び寸法W7/16-14ねじ長さ(mm)-シャンク径(mm)-材質ハイス_SKH表面処理ノンコーティング全長(mm)-1インチ当たり山数14突き出しセンタ有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする