画像準備中

ストリームライン X 60-02 (250m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250m) 注文コード17114469 品番WB6305
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストリームライン X 60-02 (250m)

用途
世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ
最もタフな薄肉の点滴チューブです。
均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。
製品特性
チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。
流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。
高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。
点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。
点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。
用途
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
厚さ(mm)0.15 ホース内径(Φmm)16.2 機能長尺均一性:102m 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)〜0.09
注意
※20cmピッチ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする