住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミサンスイNEW マルチ 100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻×100m)
注文コード
17114487
品番
WB1023
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スミサンスイNEW マルチ 100
用途
細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水
主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
製品特性
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。
水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質
黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)
0.02〜0.04
ホース径(Φmm)
相当径28
機能
長尺均一性:100m
折径(mm)
52
適合フィルター
推奨120メッシュ
巻取長さ(m)
200
散水量(L/m・分)
〜0.43
孔径(Φmm)
散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません