※使用例
住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻×200m)
注文コード
17114496
品番
WB1034
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途
1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ
主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。
製品特性
上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。
1本で2役をこなす潅水チューブです。
用途
イチゴ
トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類
材質
黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)
0.02〜0.04
ホース径(Φmm)
相当径32
機能
長尺均一性:80m
折径(mm)
58
散水範囲(m)
〜1.8
適合フィルター
推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)
〜0.59
孔径(Φmm)
散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません