※使用例

スミチュ-ブ 06ー60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5巻×200m) 注文コード17114505 品番WB1035
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スミチュ-ブ 06ー60

用途
大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブ
マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
製品特性
メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。
チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。
黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。
用途
マルチフィルムを敷設する作物全般
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02〜0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:50m 折径(mm)58 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)〜0.48 孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする