スパイラルタップ/ユニファイネジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法3/8-24UNF
3/8-24UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
7/16-20UNF
1/2-20UNF
9/16-18UNF
5/8-18UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNF
1'-12UNF
1'1/8-12UNF
1'1/4-12UNF
1'3/8-12UNF
1'1/2-12UNF
1/4-20UNC
5/16-18UNC
3/8-16UNC
7/16-14UNC
1/2-13UNC
9/16-12UNC
5/8-11UNC
3/4-10UNC
7/8-9UNC
1'-8UNC
1'1/8-7UNC
1'1/4-7UNC
1'3/8-6UNC
1'1/2-6UNC
1'1/8-8UN
1'1/4-8UN
1'3/8-8UN
1'1/2-8UN
1'-14UNS
内容量1個注文コード17114764品番3/8NF24 SKH
参考基準価格(税別)¥3,875販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び寸法3/8-24UNFねじ長さ(mm)-シャンク径(mm)-材質ハイス_SKH表面処理ホモ処理全長(mm)-1インチ当たり山数24突き出しセンタ有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする