スパイラルタップ 管用ネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径(inch)1/2
ねじ径1/2PS14
内容量1個注文コード17114922品番1/2PS14 SKH
参考基準価格(税別)¥15,875販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじ径1/2PS14材質高速度工具鋼(SKH)呼び寸法1/2PS141インチ当たり山数14ねじ径(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする