※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M8
M10
M6
M8
全長(mm)
90
100
80
90
シャンク径(mm)
8
10
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17115020
品番
8041056-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
超硬タップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7355
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.75
ねじ長さ(mm)
20
精度
6HX
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2