ロングシャンクタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M8
ねじ径(mm)8
ピッチ(mm)1.25
全長(mm)200
内容量1個注文コード17115078品番M 8X1.25 SKH L200
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ホモ処理加工

ねじ径M8ピッチ(mm)1.25ねじピッチ(mm)1.25材質高速度工具鋼(SKH)軸径(Φmm)6.2全長(mm)200寸法M8×1.25規格L200刃長(mm)30ねじ径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする