ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
深穴用ツイストドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.25
注文コード
17115616
品番
A1222-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
汎用深穴用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
227-4665
材質
HSS(マージン部ホモ処理)
全長(mm)
38
溝長(mm)
16
シャンク径(mm)
1.25
刃径(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応