ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
深穴用ツイストドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.7
注文コード
17115668
品番
A1222-1.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
汎用深穴用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
227-4605
材質
HSS(マージン部ホモ処理)
全長(mm)
43
溝長(mm)
20
シャンク径(mm)
1.7
刃径(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応