SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M76×6.00
注文コード
17117074
品番
M 76X6.00 SKSGⅡ
参考基準価格(税別)
¥174,250
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M76×6.00
ねじ径
M76
ピッチ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
6
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
76
商品豆知識
ハンドタップの種類