※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの 超硬ドリル
ワルターの 超硬その他ドリル
超硬パイロットドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17117935
品番
A6181TFT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。
穴あけ加工。
仕様
TFT
トラスコ品番
802-2716
材質
K30F TFT
全長(mm)
103
溝長(mm)
47
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応