※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
面取りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17118906
品番
AH3058318-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超硬面取りカッターです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
226-5384
材質
超硬
全長(mm)
76.2
刃長(mm)
4.8514
表面処理
TAX
シャンク径(mm)
12.7
刃径(mm)
2.9972
RoHS指令(10物質対応)
対応